日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27099975
品番
GT-501BK
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
黒のバリエーションが増えました。
カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。
トラスコ品番
791-7686
寸法(mm)
50幅×100m
質量(kg)
2
テープ幅(mm)
50
日本緑十字社品番
148057
材質
エンビ(表面PET加工)
厚さ(mm)
0.2
色
黒
取付方式
テープ
テープ長さ(m)
100
裏面
離けい紙
商品説明動画
ガードテープ
参考になった