日本緑十字社
日本緑十字社の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本緑十字社の チェーン
日本緑十字社の ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(300本)
注文コード
27100106
品番
玉鎖A-300
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ
寸法(mm)
2.5Φ×150
日本緑十字社品番
170012
質量(g)
750
長さ(m)
0.15
ボール径(Φmm)
2.5