日本緑十字社
日本緑十字社の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本緑十字社の チェーン
日本緑十字社の ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(300本)
注文コード
27100133
品番
玉鎖BS-300
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
2.3Φ×300
日本緑十字社品番
170023
質量(g)
930
長さ(m)
0.3
ボール径(Φmm)
2.3