日本緑十字社
日本緑十字社の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本緑十字社の チェーン
日本緑十字社の ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
27100167
品番
玉鎖D
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ
寸法(mm)
2.5Φ×200
日本緑十字社品番
170080
質量(g)
33
長さ(m)
0.2
ボール径(Φmm)
2.5