日本緑十字社
日本緑十字社の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本緑十字社の チェーン
日本緑十字社の ボールチェーン
ボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
27100176
品番
玉鎖D-S
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
2.3Φ×200
日本緑十字社品番
170081
質量(g)
23
長さ(m)
0.2
ボール径(Φmm)
2.3