日本緑十字社
日本緑十字社の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメンテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27100246
品番
AH-9510
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステル
用途
線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど
質量(g)
464
主な用途
結束用、部品押さえ用
日本緑十字社品番
190011
再生材使用
使用