※使用例

KB-54 キーボックス 日本緑十字社 27100352 KB-54 キーボックス 日本緑十字社 27100352 KB-54 キーボックス 日本緑十字社 27100352

キーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様54人用 注文コード27100352 品番KB-54
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。
キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。
収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。
使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。
ビス止めで壁面にも設置が出来ます。

ロックダイヤル式 仕様54人用 材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール 寸法(mm)599×291×64 質量(kg)3.3 日本緑十字社品番199054
注意
※持ち運びの際は、必ず扉をロックしてください。
形状や大きさにより、掛けられない鍵があります。
扉の裏面には磁石が付いていますので、磁気カードや電子機器など、磁気の影響を受けやすい物は、近づけないで下さい。データを破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする