KBT-24 キーボックス 日本緑十字社 27100368 KBT-24 キーボックス 日本緑十字社 27100368

キーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様単3電池×4本使用(電池はついておりません) ※アルカリ乾電池使用推奨、24個吊 注文コード27100368 品番KBT-24
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1〜8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。
1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。
2.暗証番号式…1〜8桁のお好きな番号に設定可能です。
3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。
4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)

ロックダイヤル式 仕様単3電池×4本使用(電池はついておりません) ※アルカリ乾電池使用推奨、24個吊 セット内容専用キーホルダー(赤・青・黄・緑 各6個)、取付ネジ(3本)、緊急解除キー(2個) 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 質量(g)3230(パッケージ含む) 日本緑十字社品番199101
注意
※緊急解錠キーは本体の中に入れずに別の場所で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする