曜日別特売
KBT-48 キーボックス 日本緑十字社 27100377

 

KBT-48 キーボックス 日本緑十字社 27100377
KBT-48 キーボックス 日本緑十字社 27100377

キーボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台仕様単3電池×4本使用(電池はついておりません) ※アルカリ乾電池使用推奨、48個吊注文コード27100377品番KBT-48
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。
1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。
2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。
3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。
4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)

仕様単3電池×4本使用(電池はついておりません) ※アルカリ乾電池使用推奨、48個吊セット内容専用キーホルダー(赤・青・黄・緑・橙・水色 各8個)、取付ネジ(3本)、緊急解除キー(2個)材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール寸法(mm)253×360×98質量(g)4000(パッケージ含む)日本緑十字社品番199102
注意
※緊急解錠キーは本体の中に入れずに別の場所で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする