※使用例

KB-20H キーボックス 日本緑十字社 27100386 KB-20H キーボックス 日本緑十字社 27100386

キーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27100386 品番KB-20H
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス
強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。

材質(本体)スチール 付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本 寸法(mm)195×282×60 質量(kg)1 ホルダー数(ネーム)20個 日本緑十字社品番199111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする