日本緑十字社
日本緑十字社の 南京錠・鍵
日本緑十字社の キーボックス錠
キーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27100395
品番
KB-30H
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス
強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
材質
(本体)スチール
付属品
本体キー×2本、取付ネジ×3本
寸法(mm)
215×325×60
質量(kg)
2
ホルダー数
(ネーム)30個
日本緑十字社品番
199112