※使用例

KB-60H キーボックス 日本緑十字社 27100413 KB-60H キーボックス 日本緑十字社 27100413 KB-60H キーボックス 日本緑十字社 27100413

キーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27100413 品番KB-60H
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス
強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。

材質(本体)スチール 付属品本体キー×2本、取付ネジ×3本 寸法(mm)250×370×90 質量(kg)3 ホルダー数(ネーム)60個 日本緑十字社品番199114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする