日本緑十字社
日本緑十字社の PL警告表示ラベル
PL警告ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
27100422
品番
PL-109(大)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
文字内容
警告 電源の恐れあり
取付方式
ステッカー
材質
蒸着PETステッカー
トラスコ品番
815-1086
寸法(mm)
50×100
質量(g)
12
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
201109