騒音計 SL-1373SD デジタル騒音計 日本緑十字社 27101235

デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27101235 品番騒音計 SL-1373SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000

SDカードによるデータ記録が可能なデジタル騒音計。
A特性/C特性切り替え可能。
MAX/MIN表示機能付。
ホールド機能付。
オートパワーオフ機能付。
IEC61672 CLASS規格品。

周波数範囲31.5Hz〜8kHz 用途ISOに準ずる工場等の騒音管理。工場現場などで騒音管理に。その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書、周防スポンジ、テスト用電池 質量(g)約445(電池含む) 規格IEC61672 CLASS2 電源アルカリ単3(1.5V)乾電池×6個、またはACアダプター(別売/お問い合わせください) 精度±1.4dB(1kHz、23±5℃の時) 表示3.5桁LSD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×245×45 分解能0.1dB 測定レベル範囲(dB)Lo:30〜80、Mid:50〜100、Hi:80〜130、Auto30〜130 使用温湿度範囲0〜+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、85%RH以下(但し結露のないこと) 日本緑十字社品番249006

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27101235 騒音計 SL-1373SD 24370054 SL-1373SD データロガー騒音計 カスタム データロガー騒音計 カスタム 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする