路面用ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 27101962 品番 LP-F-W
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。

日本緑十字社品番258159 材質PVC 寸法(mm)210×70 質量(g)54 取付方式ステッカー テープ幅(mm)210 裏面離けい紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27101962
2017-08-23
用途:
構内の横断歩道の前後
運輸・通信業

保管状態が非常に悪く、届いた時には粘着物が溶けてネチャネチャな状態。しかも剥離紙が強く粘着していてはがれない。縁からはがすと、製品ではなく剥離紙側に粘着物がもっていかれるので使い物にならなくなる。
モノタロウに問い合わせしたところ、製品が高温になるような場所で保管されているとのこと。代替えの対応も応じない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする