※使用例
日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
標識テープ(粘着剤付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27102145
品番
HKT-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
50幅×25m
文字内容
関係者以外立入禁止 STAFF ONLY
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
日本緑十字社品番
262131