SR-9Y 道路線引き用スプレー 日本緑十字社 27102233

道路線引き用スプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ太線用 注文コード27102233 品番SR-9Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。

タイプ太線用 標準塗布面積(1回塗り)線幅約9cmで15〜20m 仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。) 容量(mL)400 質量(g)484 主成分アクリル樹脂塗料 危険等級U 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性 日本緑十字社品番264004

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27102224
2022-06-10
用途:
駐車場のライン引きに使いました。
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

駐車場8台分のライン引きに10本使いました。
最初は幅9pで5本で十分と思いましたが、道路ラインの様な色の濃さにすると1本で
1台分が引けませんでしたので追加で5本買いました。普通のスプレー缶より高いので
十分かと思いましたが、これからは、手塗りで行いたいと思います。

対象商品:
27102224
2021-10-11
用途:
素人が駐車場のライン引に使う
医療・福祉・介護関連業

業者さんに頼むほどでないので、歯科医院スタッフ用アスファルト駐車場に使いました。
想像以上に綺麗に使用できました。
U字で一本スプレーを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする