SR-A スプレーライナー 日本緑十字社 27102242 SR-A スプレーライナー 日本緑十字社 27102242

スプレーライナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27102242 品番SR-A
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。

主な用途アスファルト、マーキング 仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。) トラスコ品番815-1786 寸法(mm)82×180×870 質量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 日本緑十字社品番264005
注意
※あらかじめ塗る面の砂やゴミ、油分等をとり、表面を清掃して下さい。新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は、はがれる恐れがありますので施工後1ヶ月以上経ってから塗って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする