クイックテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード27102443 品番YT-QT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。

用途
工場・プラント、建物、機械の水、エアー、蒸気、油類の配管やホース類の補修。
プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、補強。
長期間航海の船舶の補修、補強。
仕様
ラップの巻き数:8回位巻き付ける
圧縮テスト:圧縮強度900kg/cm2、圧縮:50%、圧縮率:3100kg/cm2
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)2.4 基材ファイバーグラス製布テープ セット内容ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット 材質ファイバーグラス製布テープ 硬度ショアーD 60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88、伸び率:1.2±0.7%、引張率:4600kg/cm2 耐熱温度(℃)-15〜200 耐薬品性アセトン・アンモニア・ガソリン・MEK・トルエン・硫黄酸(30%)・天然油・エチルアルコール・塩酸・ミネラルアルコール・油圧オイル・ディーゼルオイル等 耐圧(kg/cm2)12.6 特性耐薬品 硬化時間見掛け硬化3分・養生時間約20分(外気温21℃の場合) 適合径範囲2B-3B 日本緑十字社品番268413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする