ケーブル用呼び線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27103186 品番 ロープ4N
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ケーブルを通す呼び線です。トワイン巻なので、最後まで縺れにくくなっています。本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます。

太さ(Φmm)4 長さ(m)400 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)3000 日本緑十字社品番283006

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27103177
2018-12-05
用途:
配管工事の呼び線で使用
有限会社マツモト通信工業 様 (運輸・通信業)

通線工事が楽でした。これからも、使用する予定です。

対象商品:
27103177
2018-05-02
用途:
電気通信業

非常に配管の中を通しても楽に通るので非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする