ソフトカードケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 27104315 品番 SP-1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様裏面テープ付 材質硬質再生オレフォン 質量(g)70 本体寸法(mm)50×148 中紙サイズ(mm)45×145 裏面離けい紙 日本緑十字社品番305141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27104333
2017-05-22
用途:
毎月の確認記録用の紙を入れる

特殊な長さのカードケースを探していました。
どこで購入出来るのか分からず、探していたところモノタロウで発見。
今まで使っていた物とは長さが違っていましたが妥協し、このカードケースにあわせて様式を作り替えました。
もっと種類が豊富だったら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする