MG-757W 強力マグネットフック(可動式フックタイプ) 日本緑十字社 27104613 MG-757W 強力マグネットフック(可動式フックタイプ) 日本緑十字社 27104613 MG-757W 強力マグネットフック(可動式フックタイプ) 日本緑十字社 27104613 MG-757W 強力マグネットフック(可動式フックタイプ) 日本緑十字社 27104613

強力マグネットフック(可動式フックタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27104613 品番MG-757W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上下左右に動く可動フック
フック部分が360度回転し、上下にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。着磁面を傷つけない保護シート付。

特性強力 耐荷重(kg)(垂直方向)約7、(水平方向)5 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール 寸法(mm)60×70×36 質量(g)59 フック自在回転 日本緑十字社品番313017

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27104613 MG-757W 58102949 MG-757-W 超強力マグネットフック 7kgタイプ SONIC(ソニック)[文具] 超強力マグネットフック 7kgタイプ SONIC(ソニック)[文具] 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする