日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
強力マグネットフック(可動式フックタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27104638
品番
MG-757BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
上下左右に動く可動フック
フック部分が360度回転し、上下にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能。着磁面を傷つけない保護シート付。
特性
強力
色
青
耐荷重(kg)
(垂直方向)約7、(水平方向)5
材質
(本体)ABS・POM、(フック)スチール
寸法(mm)
60×70×36
質量(g)
59
フック
自在回転
日本緑十字社品番
313019
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27104638
MG-757BL
58035584
MG-757-B
超強力マグネットフック 7kgタイプ
SONIC(ソニック)[文具]
1個
¥
969
税込
¥
1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)