日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
マグネットポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27104762
品番
MP-177W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトボードも喜ぶマグネットペン立て
受け皿の無いホワイトボードに。週間予定表に。
マーカーやラーフルを整理して保管出来ます。
付属品
仕切板1枚
材質
PS(ポリスチレン)・強力マグネット
寸法(mm)
92×105×83
質量(g)
約120
耐荷重(g)
約600
日本緑十字社品番
316021
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27104762
MP-177W
35124801
MP-177-W
マグネットポケットスリム
SONIC(ソニック)[文具]
1個
¥
759
税込
¥
835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)