TUB-117S 傘立て 日本緑十字社 27105907

 

TUB-117S 傘立て 日本緑十字社 27105907 TUB-117S 傘立て 日本緑十字社 27105907 TUB-117S 傘立て 日本緑十字社 27105907

傘立て

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27105907 品番TUB-117S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000

傘を117本収納。

収納本数(本)117 材質ボンデ鋼板にアクリル焼付塗装他 仕様キャスター付 寸法(mm)1720×827×650 質量(kg)約54.8 日本緑十字社品番339202
注意
※折りたたみ式ではありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする