ドーリーA ドーリー台車 日本緑十字社 27106108 ドーリーA ドーリー台車 日本緑十字社 27106108 ドーリーA ドーリー台車 日本緑十字社 27106108

ドーリー台車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27106108 品番ドーリーA
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。

材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(kg)0.49 質量(g)490 耐荷重(kg)約30(1台あたり) キャスター径(Φmm)40 日本緑十字社品番351010
注意
※1台ずつの販売となります。

商品説明動画

KDRD 31ドーリー型台車
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27106108
2022-02-25
用途:
20リットルオイル缶の移動
建設業・工事業

床の起伏に弱くガタつくのでスムーズに移動できず。重量のあるものを動かすにはやはりプラスチックでは無理だった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする