サインスタンドRSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容駐輪禁止 NO PARKING 注文コード27107088 品番RSS120-3
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は文字内容など16種類から選べます 他の種類を見る
文字内容駐輪禁止 NO PARKING 材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂 質量(kg)6(満水時:約52) イエロー 取付方式スタンド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1) 日本緑十字社品番398103
注意
※表示板は片面のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする