ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの エアダスターガン関連商品
ジョプラックスの エアダスターガン用部品・オプション
嵐 JOPLAX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27108235
品番
ARS-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。
左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質
本体:アルミニウム
質量(g)
37
口径(Φ)
(吹出)最小2.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用環境温度(℃)
5〜50(0.5MPa時)
耐圧力(MPa)
3
適合流体
エアー
接続口
G(PF)1/8
適合アダプタ
AD-G1/8