マスカー 布テープ付き コロナ処理

(254件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27109469 品番 550mm×25m
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!

シート幅(mm)550 シート長さ(m)25 仕上幅(mm)Φ90×55 折数8 用途建築外壁塗装用 材質コロナ処理・高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン テープ種類布テープ
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※車の養生には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 254
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
塗装時の養生

安価なので助かってます。用途・場所によって巾550と110を使ってますが巻の状態が同じなので包装を剥がすとどちらかわからなくなるので何か違いが分かるようになってるとありがたいです。

3人が参考にしています
2025-12-03
用途:
車室内の目隠し

レンタカーのバンでは、車種によっては、外からウィンドウ超しに、車内の物品が見えてしまうことがあります。夜間駐車時など、車室内の目隠しとして、ウィンドウの内側に貼っています。

2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-09-14
用途:
清掃
サービスマスターM&J 様

エアコンクリーニングの仕事をしていますが、養生でしよていますが大変重宝しています。

2025-08-09
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

とそうするときのマスキングに使用、コロナ処理がされているので、塗装する時に静電気で余分な塗料の霧が吸着されるようです。

2025-11-12
用途:
エアコン清掃
合同会社JYKManagement 様 (その他業種)

使い勝手がすごく良いです
また、リピートおねがいします。

2025-09-26
用途:
塗装作業時

何メートルにわたり塗料が散らばらないよう使っています
ちょっとしたところにも使えていいです

2025-04-06
用途:
プラスチックが多めの布テープ
その他業種

一般的なホームセンターで販売している値段重視のマスカーと全く同じです、

テープ部分は布テープと記載が在るけれど、実際にはプラスチック布テープと言えば解る人は解りますよね? 折り曲げに弱く窓を養生するとその箇所から剥がれていき、透明ビニール部分は強度が弱く直ぐに穴が空くし、透明ビニールが布テープの粘着に一瞬でもくっつこうものならおしまい。

ですから、本当に価格重視の製品ですから、それを活用できるのであればオススメは出来るけれど、本格塗装工事養生には不向きです、気になって1個購入してその感想を書きました。

本格的な養生をする場合は55マスカーだと250円前後の高い製品を選ぶのが良いと思います。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする