スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27109557 品番-
在庫数量:残り159点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別) アウトレット
¥44999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々!
5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。

材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー 用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃部は鋭利になっていますので、取扱いにご注意ください。
※使用後は布などで完全に汚れをふき取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
外壁サイディングの郵便ポスト廻り
Yデザイン室 様 (建設業・工事業)

パッドが選択出来て便利と思い購入しました。目地巾によってはパッドを変えてと思いましたが、2個のスクレーパーに2種類のパッドを利用して使用しました。
この機能でこの金額で提供して頂き感謝です。仕上がりもきれいに出来ました。

対象商品:
27109557
2025-11-03
用途:
普段使い
その他業種

勝手口ドアのテープ後除去に使いました。よく取れ、仕上がりもきれい

対象商品:
27109557
2024-11-08
用途:
お風呂のガラスミラーと隙間周りのコーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

思った通りの製品だが狭いところで作業しにくい。先端のゴムをとりはずしてそれのみで作業は出来ず(柔らかすぎて)

髭剃りの機会みたいに先端(ゴム部だけではなく)も別にできれば、狭いところはとりはずして作業できるかと。

アクセスのいいところは十分に作業できて、綺麗にコーキングができた。

対象商品:
27109557
2023-02-06
用途:
コーキング後処理に
その他業種

爪が外れやすいとのレビューがあり心配していましたが、個体差か私のものはしっかりしており十分使用できました。これが外れるのは押さえすぎではないでしょうか?
シリコンが適度に密着してくれるので、過剰にコーキング剤を塗布しなければマスキングなしでも十分きれいにぬぐい取れました。

対象商品:
27109557
2023-04-20
用途:
ノリはがし
その他業種

ノリはがしスプレーをかけビンのシールを剥す時に便利。持ち手が握りやすい。

対象商品:
27109557
2021-02-10
用途:
在来浴槽のシーリング
KUREBAYASHI 様

使いやすく、ふき取りも簡単です。コスパもGoodです。

対象商品:
27109557
2021-01-10
用途:
コンクリートのコーキング作業時に使用してます。

バリエーションが豊富で使い勝手も良く、作業がはかどります。

対象商品:
27109557
2020-11-26
用途:
電子レンジのメンテナンス・清掃

コストパフォーマンスが良い。コーキングをサクサクと除去出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする