96852 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 27109609

マルチウイングキャリア

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個最大積載量(kg)6注文コード27109609品番96852
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。
共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。
車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。

適合FORZA〈MF13〉(18)材質/仕上トッププレート: アルミA5052材・黒塗装仕上げ、フィッテイング:スチール製・電着黒塗装仕上げ最大積載量(kg)6適合メーカーホンダ(HONDA)トッププレート(mm)板厚:5

商品説明動画

ドレスアップするキャリア_マルチウイングキャリア_V-STROM250_198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27109609
2020-10-30
用途: バイクにトップケースを取り付ける際に必要だったので
運輸・通信業

大手バイクパーツメーカーのデイトナ製なので安心して使用できています。
つくりも良く、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする