DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 防犯用品
DAYTONA(デイトナ)の バイク用タイヤロック
DAYTONA(デイトナ)の ワイヤーロック
ストロンガーロックセット ディスクロック&ワイヤーロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27110074
品番
97681
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ストロンガーロック
ワイヤー長(mm)
1200
色
ブラック
質量(g)
ワイヤーロック:670(ディスクロックは含みません)
寸法(mm)
ロック部分寸法:34×35×80
太さ(Φmm)
15