MCペインター

(87件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27110117 品番 98537
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。

キャンディトーンブラウン 適合機種Z900RS(`18)〈ZR900C〉 種別パール 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 見出しNoK55 色の組み合わせK55+クリア- 適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
注意
※色を選ぶ前に必ずバイクの純正カラーコードをご確認ください。(ツートンカラーの場合は注意が必要です。)(同メーカーであっても類似色がありますので、正確にカラーコードをお調べください。)
※ホンダ車、スズキ車は車両に貼られているカラーコードをご参照ください。その他メーカーについては車両メーカーのカタログ等でお調べください。
※色の組み合わせが必要な場合、本品色以外のMC No.の色も必要となります。
※本品色と仕上がり色が異なる場合があります。(色の組み合わせをすることによって仕上がり色になります。)
※適合車種はあくまでも参考掲載です。車両の純正色番号またはメーカー色名称をご確認のうえ、同一のカラーをお選びください。
※仕上がり参考色は実際の塗料とは異なります。ご購入前に店頭のMCペインター色見本帳をご参照のうえお買い求めください。
※色の組合せにクリアーの指示が無いものでも耐ガソリンペイントクリアー(72709)で仕上げることをおすすめします。(特にガソリンタンク)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

「近所の量販店では取扱っていない」「自宅に届く」文句なしで満足です。

対象商品:
36663261
2025-11-09
用途:
バイクの外装塗装用
しおざき建築 様 (建設業・工事業)

色は綺麗に出るのですが、缶スプレーの為どうしても粗い吹き出しになってしまいます。もう少し細かいと有難いのですが…

対象商品:
36662841
2025-04-20
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の色が購入できて大変満足してます!
またリピートすると思います。

1人が参考にしています
2024-12-10
用途:
バイクの塗装

問題なく綺麗に塗装できており、何回か再購入しております。

対象商品:
36662631
2023-08-29
用途:
YAMAHA車両の外装:修理・補修

1KT用に購入しました。多分在庫もあるのですが… 使い勝手は?十年前から変わらず。
何よりY純正部品同様に、現在も入手可能な事に感謝したいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36663286
2023-12-02
用途:
バイク部品の塗装
サービス業

こちらの商品は粒子が細かく垂れづらいため、素人でもとても上手く塗装ができました。未経験の方にもおすすめできる商品です。

対象商品:
36662482
2023-04-05
用途:
バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

純正補修スプレーで取り扱いが終わった物まで販売されており助かりました

対象商品:
36662726
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする