ボールタッチスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27110947 品番 BSTFB
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

上から横から斜めからタッチOK。
横から通過する物体の検出、ほか。

材質(ケース)亜鉛合金ダイカスト、(ボール)SUS304 ストローク(mm)1.5(上下方向) タイプON→OFF 繰返し精度(mm)±0.002 消費電流(mA)15(MAX) 出力電流(mA)15(MAX) 使用周囲温度(℃)-20〜-85(結露なきこと) 操作力(N)1(MAX) 使用周囲湿度20〜95%RH 動作電圧DC5〜24V 出力仕様NPNオープンコネクタ 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 動作までの動きPT0.1〜0.3mm 応差の動き(MD)0.1mm以下 耐電圧(V)AC1000(1分間・充電部一括・ケース間)
注意
※コンタクト部に20N以上の力をかけないこと。
※ボールサポートを横から10N以上の力で押さないこと。
※ボールに当たるコーナーはR0.5以上が好ましい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする