- STRONTEC(ストロンテック)大空間屋外用虫よけ スターターパック 住友化学 27115987

- STRONTEC(ストロンテック)大空間屋外用虫よけ スターターパック 住友化学 27115987 - STRONTEC(ストロンテック)大空間屋外用虫よけ スターターパック 住友化学 27115987 - STRONTEC(ストロンテック)大空間屋外用虫よけ スターターパック 住友化学 27115987

STRONTEC(ストロンテック)大空間屋外用虫よけ スターターパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27115987 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外の広い範囲を虫よけ(対象害虫:ユスリカ)
蚊取り線香は火を使い薬剤を揮散。
リキッド蚊取りは熱を使い薬剤を揮散。
ストロンテックは火も熱も使わず、ピエゾ素子を利用した超音波噴霧技術で噴霧します。
半径約3.6メートル、約40平方メートルという高範囲をカバーする事に成功しました。
また火も熱も使わないので、小さいお子様も火傷の心配がありません。
本体は中国製、カートリッジは日本製

付属品カートリッジ×1個、お試し用単三アルカリ乾電池×2本、取扱説明書兼保証書 質量(g)本体(カートリッジ、電池含まず):175、カートリッジ:66 外形寸法(mm)112×112×105 電源単三アルカリ乾電池(LR6)×2本 有効面積(m2)本品1個で屋外空間の約40(本品を中心に半径約3.6mの範囲) 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ 保管環境食品・食器・飼料等と区別し、直射日光、風雨等をさけ、小児の手の届かない乾燥した涼しい場所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする