YT-20 NEW 手で切れるやわらかトラテープ カーボーイ 27116118 YT-20 NEW 手で切れるやわらかトラテープ カーボーイ 27116118

NEW 手で切れるやわらかトラテープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 27116118 品番 YT-20
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。

黄×黒 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)2 テープ長さ(m)10 トラスコ品番799-3994 基材発泡ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)7.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27116118
2021-02-18
用途:
ライン用
その他業種

接着が悪かった。
ライン使用できず、用途を変え使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする