用美(ヤマコー)
天然木サラダボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
14
30
14
15
18
21
24
27
色
こげ茶
こげ茶
ナチュラル
直径(Φmm)
140
300
140
150
180
210
240
270
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27116145
品番
32021
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全サイズともスタッキングできるので収納に便利です。
材質
天然木(ラバーウッド)ウレタン塗装
色
こげ茶
直径(Φmm)
140
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
45
TKG品番
9-1880-0601
TKG品番(2017)
6-1686-0801