寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ電子・電気部品・機器用
フィルム両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27116285
品番
No.7641 #25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途
液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
電飾看板、ディスプレイなどの固定。
色
透明
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
PETフィルム
粘着力
25.0(2549)N/25mm[gf]、25N/25mm
基材厚さ(mm)
0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
適合用途
極薄
主なワーク
大面材、パーツ