レヂトン
レヂトンの ベルト研磨
レヂトンの ハンディ用
黒皮サンダー R500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27116863
品番
R500
参考基準価格(税別)
¥241,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
ベルト幅W×長さL(mm)
50×550
用途
強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削
付属品
黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個
質量(kg)
4
電圧
100V 6.5A 30分定格
消費電力(W)
620
周速(m/min)
(ベルト)2200
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。