レヂトン
レヂトンの ディスク研磨材
レヂトンの 研磨ディスク
ワンタッチワンダーヂスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
27117563
品番
100×15(M10) WRA100
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高精度な仕上がり!
目詰りしにくい!
ブレにくい!
業界初!内ネジ式セラミックタイプ!
センターカットタイプ!
外径×穴径(Φmm)
100×15(M10)
粒度
100
砥粒
アランダム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
用途
一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨
穴径(Φmm)
15
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミなど
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。