自宅駐車場の夜間警告灯設置に代用しております。
西日の強い面に設置している事と玄関前ですので見栄えが少し悪くなってきたら定期的に交換しております。(過去2年毎の交換ペースです。お値段がリーズナブルなので助かります)
バイケートやハウスに強力に固定できる反面。
金属部分とプラスチックの寿命は、当然異なる。
耐久年数を表示すべき。
丸型警告灯をセットして使っている。特段びっくりするほどの物ではないが、
ちょうど準備した角棒にピッタリで、まずまず満足している。
もしオリジナルで同じ様な物を作るとすれば、とても400円程度では出来ないので
値段的にも評価できる。
ただ、内側のバリで警告灯が固定しずらいので、その点が減点評価となった。
電灯はしっかりはまって固定されていいです。単管への固定は金属通しなので接する部分にゴムがtったほうがいいです。また、つまみが小さいので力強く締められないのでもう少し大きいほうがいいと思います。
保安灯設置に必要なアダプターですが、使用は道路とは限らずブロック塀のフェンスに付けて警告灯として衝突防止に利用しました。
上部の黄色アダプターが固定式になっており、ネジで緩めたり、方向を自由に変えられるようになっていれば、良いかと思います。
スイッチ用の穴のサイズがちょうど良く、警告灯と組みつけた後でもスイッチが触れてよかった。
本体のスイッチがどちらがONか判ればなお良し。
取り付けも簡単で非常に重宝しています。複数購入しましたが、今の所全て問題なく使用出来ています。