曜日別特売
CJ2D16-15SZ 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC 27149492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式単動押出し注文コード27149492品番CJ2D16-15SZ
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式単動押出し取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16759407
2016-08-11
用途: 縫製機械で使用
東伸産業株式会社

小型で、安定していて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする