丸落し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27150603 品番 ノモス丸落し
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。

材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ 用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16 寸法(mm)150 仕上SC色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする