チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27151407 品番 TKS51-L1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
バックセット51mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

材質アルミ合金 用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 仕上SG色 適合扉厚(mm)28〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27151398
2019-01-21
用途:
保育所 出入口補助錠
功・建 様

両ハンドルなので、開け閉めが
スムーズになり、好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする