※寸法図

チューブラ鎌錠 個室錠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27151443 品番KLD30-P0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

材質アルミ合金 用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) タイプサムターン 仕上SG色 適合扉厚(mm)28〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27151425
2021-09-04
用途:
修理
建設業・工事業

在庫ありでも
発送、到着が非常に遅い
急いでいる場合は絶対に注文しない方が良いと思います

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする