曜日別特売
KLD51-L0 チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック 27151574

チューブラ鎌錠 個室錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
仕上ステンカラー
内容量1個注文コード27151574品番KLD51-L0
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。
バックセット51mm・30mm
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー仕上ステンカラー適合扉厚(mm)28~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする