HRシステム 上部ガイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27151845 品番HR-970
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。

用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 仕様クローズ速度調整不可 材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5〜40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
注意
※ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
※戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
※ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操
作が重く感じられます。
※必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
※施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
※レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉ま
りきらなくなるおそれがあります。レールクリーナーなどでこまめにレール内の掃除をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする