HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27152335 品番 FCX-292-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 仕上ホワイト 付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27152326
2019-11-09
用途:
木製引戸の取付
有限会社小原工務店 様 (建設業・工事業)

木製玄関引戸(内引き)に既製品が無く、大工が造作しました。開時、閉時にブレーキがかかるので指はさみの心配も無く快適です。施主も予想以上のできに満足いただけました。ただ耐荷重の40sぎりぎりだったので、すきま風防止にモヘアを効かせたらクローズが働かなくなり調整に苦労しました。耐荷重は余裕を多めにみるべきでした。

対象商品:
27152326
2019-01-29
用途:
吊り戸の修理

2002年建売り住宅のエイダイtdb-tku2と言う吊り車が破損したため代替え品を探しましたが、エイダイももう代替え品もないとの事。素人作業ですがサイズを確認して一回り小さいこちらを1mm厚塩ビシート二枚重ねをスペーサーにして、念の為付属のタッピングネジを40mmに変更して設置できました。トリガーの位置等は若干違うのでよく考えて計算しないといけませんが、ソフトクローズ付きになって一層快適になりました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする