大型取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上ホワイト サイズ425 注文コード27153017 品番発泡樹脂STハンドルΦ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は仕上・サイズ6種類から選べます 他の種類を見る
材質(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ> 付属品+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8〜18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18〜50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本) サイズ425 仕上ホワイト 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする