アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
大型取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27153026
品番
発泡樹脂STハンドルΦ25
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>
付属品
+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8〜18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18〜50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
サイズ
275
仕上
ホワイト
取手
取手